Eriks
3M

3M First Base 3 Stootpet winter fluo geel, korte klep (55mm)

  • ERIKS:14582737
Image 1
3M™ First Base™ 3 Stootpet Winter biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1 en houdt de gebruiker warm en droog
Deze fluorescerend oranje stootpet heeft oorkleppen voor gebruik in koude omgevingen en een waterdichte en ademende stof aan de buitenkant om de gebruiker droog te houden
Dit wordt gecombineerd met een gepatenteerde schaal van ABS-kunststof (acrylonitril-butadieen-styreen) die de gebruiker beschermt tegen stoten en snijwonden én een ergonomische, comfortabele pasvorm biedt
Naast de oranje veiligheidskleur heeft deze pet een 360° reflecterende band zodat de gebruiker ook zichtbaar is in omgevingen met weinig licht
Kortere kleplengte (55 mm) voor meer zicht naar boven
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M