Eriks
3M

3M First Base™ 3 stootpet 2030037, classic, marineblauw, microklep, 25 mm

  • ERIKS:14424214
  • Fabrikant:4054596714861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ First Base™ 3 Stootpet Klassiek heeft een marineblauwe kleur, biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1 en heeft een honkbalpetontwerp met microkleplengte (25 mm). De pet is gemaakt van lichtgewicht microvezelstof en is voorzien van ventilatiegaas aan de zijkanten. Dit alles wordt gecombineerd met een flexibele, ergonomische schaal van ABS-kunststof.
3M™ First Base™ 3 Stootpet Klassiek heeft een marineblauwe kleur en biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1. Deze stootpet met honkbalpetontwerp is gemaakt van lichtgewicht microvezelstof om vochtigheid te verminderen en luchtcirculatie mogelijk te maken. Bovendien zorgt het ventilatiegaas aan de zijkant voor een beter ademend vermogen en meer comfort. De gepatenteerde flexibele schaal van ABS-kunststof (acrylonitril-butadieen-styreen) beschermt de gebruiker tegen stoten en snijwonden, maar biedt toch een ergonomische, comfortabele pasvorm. Het ontwerp zorgt voor een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten en heeft een microkleplengte (25 mm) voor meer zicht naar boven. De pet is verkrijgbaar in verschillende kleuren en kan optioneel van een geborduurd eigen logo worden voorzien.
3M™ First Base™ 3 Stootpet Klassiek heeft een marineblauwe kleur en biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1. Deze stootpet met honkbalpetontwerp is gemaakt van lichtgewicht microvezelstof om vochtigheid te verminderen en luchtcirculatie mogelijk te maken. Bovendien zorgt het ventilatiegaas aan de zijkant voor een beter ademend vermogen en meer comfort. De gepatenteerde flexibele schaal van ABS-kunststof (acrylonitril-butadieen-styreen) beschermt de gebruiker tegen stoten en snijwonden, maar biedt toch een ergonomische, comfortabele pasvorm. Het ontwerp zorgt voor een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten en heeft een microkleplengte (25 mm) voor meer zicht naar boven. De pet is verkrijgbaar in verschillende kleuren en kan optioneel van een geborduurd eigen logo worden voorzien.
Opslaan in lijst

€ 19,46/ stukexcl. btw

€ 23,55incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Kleur
Marineblauw
Materiaal
ABS
Goedkeuringen
EN 812
Luchtopeningen
Ja
Gewicht
180 g