Eriks
3M

3M First Base™ 3 stootpet 2021874, classic, hi-viz, oranje, korte klep, 55 mm

  • ERIKS:14496802
  • Fabrikant:4054596712690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ First Base™ 3 Stootpet Klassiek heeft een fluorescerend oranje kleur, biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1 en heeft een honkbalpetontwerp met korte kleplengte (55 mm). Deze pet is gemaakt van een waterbestendige, ademende stof van polyurethaan en polyester. Daarnaast zijn er 360° reflecterende banden en strepen. Dit alles wordt gecombineerd met een flexibele, ergonomische schaal van ABS-kunststof.
3M™ First Base™ 3 Stootpet Klassiek heeft een fluorescerend oranje kleur en biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1. Deze stootpet met honkbalpetontwerp biedt een uitstekende zichtbaarheid (EN 471) en is voorzien van reflecterende banden en strepen voor volledige zichtbaarheid vanuit alle hoeken. De combinatie van polyurethaan en polyester creëert een waterbestendige, ademende stof waarin u comfortabel kunt werken in allerlei omgevingen. De gepatenteerde flexibele schaal van ABS-kunststof (acrylonitril-butadieen-styreen) beschermt de gebruiker tegen stoten en snijwonden, maar biedt toch een ergonomische, comfortabele pasvorm. Het ontwerp zorgt voor een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten en heeft een korte kleplengte (55 mm) voor meer zicht naar boven. Er kan optioneel een eigen logo worden geborduurd. Ook verkrijgbaar in het fluorescerend geel.
3M™ First Base™ 3 Stootpet Klassiek heeft een fluorescerend oranje kleur en biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1. Deze stootpet met honkbalpetontwerp biedt een uitstekende zichtbaarheid (EN 471) en is voorzien van reflecterende banden en strepen voor volledige zichtbaarheid vanuit alle hoeken. De combinatie van polyurethaan en polyester creëert een waterbestendige, ademende stof waarin u comfortabel kunt werken in allerlei omgevingen. De gepatenteerde flexibele schaal van ABS-kunststof (acrylonitril-butadieen-styreen) beschermt de gebruiker tegen stoten en snijwonden, maar biedt toch een ergonomische, comfortabele pasvorm. Het ontwerp zorgt voor een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten en heeft een korte kleplengte (55 mm) voor meer zicht naar boven. Er kan optioneel een eigen logo worden geborduurd. Ook verkrijgbaar in het fluorescerend geel.
Opslaan in lijst

€ 21,89/ stukexcl. btw

€ 26,49incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
First Base™ 3
Type
2021874
Kleur
Hi Vis Oranje
Materiaal
ABS
Goedkeuringen
EN 812
Luchtopeningen
Ja
Gewicht
220 g