Eriks
3M

3M Filterdeksel, TR-600, TR-800 Serie,7100021252

  • ERIKS:13927588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Een filterdeksel te gebruiken in combinatie met de TR-6580E filter3M aanbeveling is om de filterdeksel te gebruiken om fysieke schade aan de TR-6580E te voorkomenHet wordt ook gebruikt om de TR-6600 Pre-filter of TR-662 Vonkenvanger op zijn plaats te houdenDe TR-6500FC moet bij beschadiging vervangen wordenDe filterdeksel kan schoongemaakt en hergebruikt worden
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
TR-600, TR-800
Type
Filter Cover
Geschikt voor
3M™ Versaflo™ TR-600 Serie PAPR
Herbruikbaar
Ja
Verpakking
Stuk
Beschikbaar met corrigerende lenzen
Nee
Compatibel met corrigerende glazen
Nee
Gewicht
115
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Ja