Eriks
3M

3M Filterdeksel, TR-600 Serie,7100021251

  • ERIKS:12936428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maakt het mogelijk om te douchen met de Turbo
Een filterdeksel te gebruiken in combinatie met de TR-6710E filter
3M aanbeveling is om de filterdeksel te gebruiken om fysieke schade aan de TR-6710E te voorkomen
Het wordt ook gebruikt om de TR-6600 Pre-filter of TR-662 Vonkenvanger op zijn plaats te houden
De TR-6700FC moet bij beschadiging vervangen worden
De filterdeksel kan schoongemaakt en hergebruikt worden.
Opslaan in lijst

€ 18,77/ stukexcl. btw

€ 22,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
TR-600
Type
Filter Cover
Geschikt voor
3M™ Versaflo™ TR-600 Serie PAPR
Herbruikbaar
Ja
Verpakking
Stuk
Beschikbaar met corrigerende lenzen
Nee
Compatibel met corrigerende glazen
Nee
Gewicht
61
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Ja
Norm
CE