Eriks
3M

3M Filmschuurschijf 775L 150 mm P400+multihole

  • ERIKS:14591621
  • Fabrikant:638060050590
Image 1
Klittenband-filmschuurschijf Hookit™

Uitvoering: kunstharsgebonden slijpmiddel op papier, gelijkmatig en open gestrooid. De stofwerende Fre-Cut™-coating en de gatenstructuur in combinatie met de Hookit™-hechtsteunschijf voorkomen vroegtijdig dichtlopen en verhogen de levensduur en afdrachtprestaties aanzienlijk.

Toepassing: universeel schuurmiddel, geschikt voor grof, middel en fijn schuren op alle harde en zachte houtsoorten, kunststof en metalen oppervlakken en voorschuren voor lak- en vulwerk.

Opslaan in lijst

€ 1,29/ stukexcl. btw

€ 1,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M