€ 11,48/ stukexcl. btw
€ 13,89incl. btw
Verkocht per: 18Min. order: 18
Verwachte leverdatum - 26/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | 3M |
Serie | 8959 |
Serie | 8959 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.15 mm |
Materiaal | PP |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Synthetisch rubber |
Kleur | Transparant |
Norm | RoHS-konform |
€ 20,26/ stukexcl. btw
€ 24,51incl. btw
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026