Eriks
3M

3M Fibre schijf 787C, 115 mm x 22 mm, 120+

  • ERIKS:13735820
  • Fabrikant:076308897420
Image 1
De 3M™ Fiberschijf 787C beschikt over onze geavanceerde 3M Precision Shaped Grain-technologie. Deze schijven hebben een stijve rug van glasvezel en de sterke harslijm voor duurzaamheid en scheurbestendigheid. De schijf is opgebouwd met een slijphulpstof en speciaal ontworpen voor ultrasnelle snijbewerkingen en lage druk toepassing.
De 3M™ Fiberschijf 787C biedt veel betere prestaties dan van conventionele fiberschijven. Onze fiberschijven bieden een ultrasnelle snijwerking en zijn daarom een uitstekende keuze voor het verwijderen van lasnaden, blenden en gedetailleerde finishbewerkingen op roestvrijstaal en legeringen met een hoog nikkelgehalte. De geavanceerde oplossing voor veeleisende toepassingen Houd kosten en prestaties in balans en kies het schuurmateriaal met precies de juiste levensduur en snijkracht. 787C bevat exact de juiste hoeveelheid Precision Shaped Grain-mineraal (PSG) die u nodig hebt voor een optimale balans tussen snelheid en levensduur bij allerlei veeleisende toepassingen, van slijpen tot afbramen. Een slijphulpstof (Grinding Aid) is toegevoegd om de schijf en het werkstuk koeler te houden en de levensduur van de schijf te verlengen. De schijf bestaat uit een stijve rug van glasvezel en de sterke harslijm voor duurzaamheid en scheurbestendigheid. Met deze kenmerken, in combinatie met de schuurkorrel, kan de gebruiker met één schijf meer elementen bewerken en hoeft de schijf niet zo vaak te worden vervangen. De uitzonderlijke levensduur en snijkracht van de 787C fiberschijf maken dit een van de beste schijven van 3M voor intensieve productieomgevingen. De prestaties van dit product liggen ver boven die van conventionele fiberschijven. Bij taken waarbij meer professionele fiberschijven waarschijnlijk niet optimaal kunnen worden gebruikt, maar waarbij productiviteit nog steeds van groot belang is, leveren deze fiberschijven uitstekende doorvoerprestaties. Verhoog uw productie met de 3M Precision Shaped Grain-technologie 3M Precision Shaped Grain is ontwikkeld voor een betere uitvoer bij lichte tot intensieve materiaalafname, zodat gebruikers zware taken sneller en met minder moeite kunnen afronden. De schijf slijt gelijkmatig en omdat het schuurmateriaal koel en scherp blijft, gaan PSG-producten aanzienlijk langer mee dan hun conventionele tegenhangers en leveren langdurige hoge prestaties in productietoepassingen. Om dit hoge prestatieniveau te behalen hebben engineers van 3M bedrijfseigen microreplicatietechnologieën toegepast om hele precieze driehoekige structuren te maken van 3M™ Ceramic Abrasive Grain-materiaal. Deze structuren werden vervolgens elektrostatisch georiënteerd en als scherpe driehoekjes op de rug van de schijf geplaatst. Deze ultrascherpe puntjes snijden als een mes door metaal, in plaats van te groeven of ploegen zoals conventionele schuurmaterialen. Als de schijf slijt, breken de punten af en ontstaan er weer nieuwe scherpe punten. Tips voor optimaal gebruik Fiberschijven zijn geschikt voor intensief gebruik en hebben een taaie, stijve rug van gevulkaniseerd glasvezel die slijtvast is, en opgewassen tegen lastige slijptoepassingen. Voor optimale prestaties moet deze schijf worden gebruikt met een steunschijf van de juiste dichtheid voor de desbetreffende toepassing: een lichtere steunschijf voor lichtere snijbewerkingen en een stevigere schijf voor zware toepassingen. Gebruik van de juiste steunschijf garandeert dat het schuurmineraal scherp blijft voor een maximale levensduur. Door 3M ontwikkeld voor topproductiviteit 3M Abrasives engineers weten alles van de structuur van schuurmineralen. 3M is al meer dan honderd jaar topleverancier van schuurmiddelen voor de hout- en metaalbewerkingsindustrie, en biedt een uitgebreide productreeks met hoogwaardige oplossingen voor al uw zware klussen bij het slijpen en schuren van metaal. Fiberschijf 787C is speciaal ontworpen om de productie naar een hoger niveau te tillen door meer werk te doen in minder tijd. Dit is een goed voorbeeld van de manier waarop 3M met kennis en wetenschap geavanceerde oplossingen kan bieden waarmee de industrie sneller, beter en efficiënter kan functioneren.
Opslaan in lijst

€ 1,88/ stukexcl. btw

€ 2,27incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Diameter schijf
115 mm
Gatdiameter centrale bevestiging
22 mm
Toepassing
Slijpen
Gereedschapopname
Middengat
Verband
Hars
Korrel
120
Max. toerental
13300 tr/min
Aansluiting bevestiging
Middengat
Materiaal drager
Vezel
Materiaal achterplaat
Vezel
Materiaal bekleding
Nauwkeurig gevormde keramiek
Soort coating
Volledig gecoat
Vorm
Klep
Uitvoeringsvorm
Schijf
Hoeveelheid
100 pak
Totale diameter
115
Kleur
Oranje