987C
Uitvoering: volledig kunstharsgebonden precisiekorrel (Cubitron™ II) op gevulkaniseerd vezel-dragermateriaal, gelijkmatig en halfopen bezetting. De afzonderlijke keramiekkorrels zijn nauwkeurig gevormd, van gelijke grootte, verticaal gepositioneerd en hebben de vorm van kleine driehoeken. Ze worden gelijkmatig, maar willekeurig verdeeld aangebracht, zodat elke driehoekskorrel twee spanen kan vormen. Zeer agressief slijpen met hoogste afdracht bij tot 3 keer langere levensduur en 40% snellere afdracht. De actief slijpende coating voorkomt dichtlopen en zorgt voor koeler schuren.
Toepassing: voor alle metaalbewerkingsgebieden waarbij hoge afdrachtpercentages bij zeer goede oppervlaktekwaliteit van belang zijn. Voor gebruik met steunschijf op alle haakse slijpers. Ideaal voor vlakslijpen, lasnaadvoor- en nabewerking op roestvrijstaal, aluminium, titanium en nikkellegeringen.
€ 6,12/ stukexcl. btw
€ 7,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150