Eriks
3M

3M Fiberschuurschijf Cubitron II 982CX Pro 125 mm, P036+

  • ERIKS:14591584
  • Fabrikant:4053569877602
Image 1
Fiberschuurschijf Cubitron™ II voor de bewerking van staal, Ø 125 mm

982CX Pro
Uitvoering: volledig kunstharsgebonden precisie-keramiekkorrel op glasweefselrug, gelijkmatig en halfopen verspreid. De afzonderlijke keramiekkorrels zijn nauwkeurig gevormd, van gelijke grootte, verticaal gepositioneerd en hebben de vorm van kleine driehoeken. Ze worden gelijkmatig, maar willekeurig verdeeld aangebracht, zodat elke driehoekskorrel twee spanen kan vormen. Zeer agressief, koel schuren met hoge verspaning bij een tot 3 keer langere levensduur. Tot 33% snellere verspaning dan Cubitron™ II vezelschijf 982C.

Toepassing: voor alle metaalbewerkingen waarbij hoge verspaning bij zeer goede oppervlaktekwaliteit van belang zijn. Ideaal voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, gietijzerbewerking en lasbrandbewerking op bouwstaal en non-ferrometalen.

Opslaan in lijst

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M