982C
Uitvoering: volledig kunstharsgebonden precisiekorrel (Cubitron™ II) op gevulkaniseerd vezel-dragermateriaal, gelijkmatig en halfopen bezetting. De afzonderlijke keramiekkorrels zijn nauwkeurig gevormd, van gelijke grootte, verticaal gepositioneerd en hebben de vorm van kleine driehoeken. Ze worden gelijkmatig, maar willekeurig verdeeld aangebracht, zodat elke driehoekskorrel twee spanen kan vormen. Zeer agressief, koel schuren met hoogste afdracht bij een tot 3 keer langere levensduur en ruim 30% snellere afdracht.
Toepassing: voor alle metaalbewerkingen waarbij hoge afdracht bij zeer goede oppervlaktekwaliteit van belang zijn. Ideaal voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, gietijzerbewerking en lasbrandbewerking op bouwstaal en non-ferrometalen.
€ 6,59/ stukexcl. btw
€ 7,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150