Eriks
3M

3M Fahrenheit™ ruimzichtbril, afgedicht, neopreen hoofdband, condenswerende, heldere acetaatlens, 71360-00015, 10/doos

  • ERIKS:12750270
  • Fabrikant:4046719707553
Image 1
3M™ Fahrenheit™-ruimzichtbrillen zijn onze veiligheidsbrillen met een zacht kristal frame en een breed ondersteuningsgedeelte rond het gezicht. Ze zijn ontworpen met een specifiek groef aan de zijkant van het montuur om te voorzien in brilveren van brillen op sterkte.
Comfortabele bescherming over de bovenkant van een bril op sterkte met de 3M™ Fahrenheit™-ruimzichtbril. Onze ruimzichtbrillen hebben een frame van zacht kristal met een breed ondersteuningsgedeelte rond het gezicht dat is ontworpen voor een beter comfort. Een specifieke groef aan de zijkant van het montuur biedt ruimte aan brilveren van frames van brillen op sterkte, waardoor ze ideaal zijn voor dit soort brillen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M