Eriks
3M

3M Expander drum, 90 mm

  • ERIKS:23579403
  • Fabrikant:4001895571169
Image 1
De 3M™ Expansiedrum zet uit onder de centrifugaalkracht om de schuurbanden stevig vast te houden tijdens slijpen. Onze drums zijn ontworpen voor 3M-verbruiksartikelen en geven een perfecte oppervlaktefinish.
Zorg voor een perfecte oppervlaktefinish met de 3M™ Expansiedrum. Onze drums zijn ontworpen voor 3M-verbruiksartikelen en zetten uit onder de centrifugale kracht om de schuurbanden strak te houden tijdens het slijpen. Ze bieden ook uitstekende loopeigenschappen bij gebruik met het 3M Match and Finish Gereedschap.
Opslaan in lijst

€ 174,67/ stukexcl. btw

€ 211,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
MS-AC
Serie
MS-AC