Eriks
3M

3M Euro flenzen, ø 76 mm x 6 mm x 13 mm

  • ERIKS:23580265
  • Fabrikant:4046719464852
Image 1
De 3M™ Euroflenzen zijn een accessoire van aluminium tot om convolute wielen te laten passen op de as van een machine die kleiner is dan het middengat van de schijf.
Pas convolute wielen aan kleinere spindels dan het centreergat van het wiel aan met een 3M™ Euro Flens. Onze aluminium accessoires worden in paren geleverd. U bevestigt ze aan weerszijden van het wiel en ze lopen taps toe zodat het wiel automatisch wordt gecentreerd op de as. Ze houden het wiel vast, zodat het niet van de machine afloopt tijdens het polijsten, blenden of reinigen.
Opslaan in lijst

€ 68,90/ stukexcl. btw

€ 83,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
FL-AC
Serie
FL-AC