Eriks
3M

3M Euro flenzen, ø 25 mm x 6 mm x 13 mm

  • ERIKS:23580281
  • Fabrikant:4046719464876
Image 1
De 3M™ Flens past en wiel met een 25,4 mm centreergat voor gereedschap met een as die kleiner is dan 25,4 mm. De binnendiameter van de adapter moet overeenkomen met de diameter van de as van het gereedschap. Onze adapter is gemaakt van geperst en gevormd aluminium plaatmetaal.
Wanneer u een wiel met een 25,4 mm centreergat wilt gebruiken met gereedschap met een as met een kleinere diameter dan 25,4 mm, gebruikt u de 3M™ Flens. Onze adapter is verkrijgbaar in een reeks verschillende maten. We hebben de binnendiameter van de adapter aangepast aan de diameter van de as van het gereedschap. Hij is gemaakt van geperst en gevormd bladmetaal. Gebruik onze flensadapter met afbraamwielen, unitized wielen, lamellenwielen of elk ander wiel met een centreergat van 25,4 mm.
Opslaan in lijst

€ 40,75/ stukexcl. btw

€ 49,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
FL-AC
Serie
FL-AC