Eriks
3M

3M E-A-R™ One Touch™ Pro oordopdispenser

  • ERIKS:12979771
  • Fabrikant:078371668037
Image 1
De 3M™ One Touch™ Pro oordopdispenser is ontworpen met u in gedachten en biedt een handige oplossing om gehoorbescherming gemakkelijk beschikbaar te maken in lawaaiige gebieden. Nauwkeurige uitgifte van één oordop per simpele draai. Bespaar kosten en het milieu door verpakkingsafval te verminderen met navulflessen in plaats van afzonderlijk verpakte oordoppen. Het kan als vrijstaand systeem worden gebruikt maar kan ook binnen of buiten aan de muur worden gemonteerd. De dispenser is weerbestendig en het innovatieve ontwerp beschermt tegen zon, regen en wind bij het buiten uitgeven van oordoppen. De bak in de bodem heeft zelfs regengaten voor waterafvoer. Hij is gemaakt van ABS-kunststof, heeft een gepoedercoate stalen achterplaat en is schokbestendig, en heeft een brede temperatuurtolerantie en een soepele werking. Gebouwd voor zware werkomgevingen en herhaald gebruik. Een eenvoudige niveaumonitor geeft duidelijk zicht op uw dispenservoorraad en is het gemakkelijk te zien wanneer u moet bijvullen, zodat u de navulflessen op tijd kunt vervangen. Vullen gaat snel en eenvoudig, het duurt slechts enkele ogenblikken
Opslaan in lijst

€ 119,91/ stukexcl. btw

€ 145,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
One-Touch™