De 3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen zijn wegwerpbaar en ontworpen voor inbrengen in de gehoorgang om de blootstelling aan gevaarlijke niveaus van lawaai en hard geluid maximaal 31 dB SNR te helpen verminderen. Deze producten zijn verkrijgbaar in een versie met koord of zonder koord.
Bescherm uw gehoor op het werk en thuis met een paar van 's werelds meest populaire en meest gebruikte oordoppen. 3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen waren het eerste schuimmodel in de branche, van gepatenteerd traagschuim van 3M, ontwikkeld om te beschermen tegen lawaai. 3M brengt technologie tot leven en we zijn nog net zo toegewijd aan het beschermen van uw gehoor als meer dan 50 jaar geleden, toen de 3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen werden uitgevonden. Dankzij de comfortabele cilindrische vorm en het gestructureerde oppervlak biedt de oordop een effectieve afdichting met meer wrijving om verschuiven te voorkomen, zelfs bij kaakbeweging. Het zachte, energieabsorberende schuim biedt een lage gelijkmatige druk, past zich aan de vorm van de gehoorgang van de drager aan en zorgt voor comfortabel, gemakkelijk inbrengen. Biedt geluidsreductie met 31 dB SNR en is volledig getest en goedgekeurd conform EN 352-2:2020. Verkrijgbaar in navulpotjes en zakjes voor gebruik in combinatie met de 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro oordopdispenser voor gemakkelijke toegang tot gehoorbescherming ter plaatse met minder verspilling.