Eriks
3M

3M E-A-R™ Caboflex Oordoppen met beugel, 21dB, CF-01-000

  • ERIKS:23572692
  • Fabrikant:5015415101704
Image 1
De 3M™ E-A-R™ Caboflex Oordoppen zijn ideaal als u lawaaierige gebieden in- en uitloopt. Ze hangen comfortabel rond de nek als u ze niet nodig hebt. Elke conisch gevormd inzetstuk draait om in lijn te brengen met het gehoorkanaal, waardoor een geluidsafdichting ontstaat die bestand is tegen uw bewegingen.
  • Oordoppen zijn wasbaar en herbruikbaar
  • Gemaakt van traagschuim en hoeven niet uitgerold te worden.
  • Licht, half-oorbedekkend
Opslaan in lijst

€ 8,66/ stukexcl. btw

€ 10,48incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Caboflex™
Uitvoering
Gehoorbeugel