Eriks
3M

3M Dust control schuurrol d/f 241UZ, 115 mm x 5 m, P220

  • ERIKS:23579659
  • Fabrikant:4001895843662
Image 1
De 3M™ Papieren Schuurrol 241UZ is voorzien van aluminiumoxide mineralen en half open gestrooid en voorzien van Dust control. Wordt gebruikt met zowel de hand als de vlakschuurmachine, voor materiaal afname op ondergronden zoals hout, plamuur en lakken.
Gebruik 3M™ papieren schuurrollen 241UZ voor snelle materiaalafname en een mooie finish op hout. Onze papieren schuurrollen 241UZ hebben een stabiele, scheurvaste rug en een antistatische coating voor minimale stofophoping.
Opslaan in lijst

€ 117,02/ rolexcl. btw

€ 141,59incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
241UZ
Serie
241UZ