Eriks
3M

3M Dubbelzijdige verwijderbare schuimtape 4656, 12 mm x 33 m

  • ERIKS:23579977
Image 1
Onze 3M™ Verwijderbare Schuimtape 4656 is een universele drukgevoelige tape met gemiddelde hechting.
De unieke lijm van onze 3M™ Verwijderbare Schuimtape 4656 is speciaal ontwikkeld voor tijdelijke hechting. De tape is gemakkelijk te verwijderen zonder lijmresten. De zachte, vervormbare tape biedt een praktisch directe opbouw naar de volledige kracht en een uitstekende hechting bij lage temperaturen.
Opslaan in lijst

€ 44,25/ stukexcl. btw

€ 53,54incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
VHB™ 4656F
Type
4656F
Type
4656F
Serie
VHB™ 4656F
Breedte
12 mm
Lengte
33 m
Kleur
Transparant