Eriks
3M

3M Dubbelzijdige schuimtape 9528, wit, 19 mm x 66 m, 0.8 mm

  • ERIKS:13396099
  • Fabrikant:4064035107840
Image 1
3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9528 is onze dubbelzijdige tape van polyethyleenschuim met rubberlijm, een gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm. Deze tape met hoge hechting is geschikt voor minder veeleisende toepassingen.
3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9528 is onze dubbelzijdige tape van polyethyleenschuim met rubberlijm, een gesloten celstructuur, een dichtheid van 95 kg/m³ en een dikte van 0,8 mm. Deze tape met hoge hechting is geschikt voor minder veeleisende toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 27,07/ stukexcl. btw

€ 32,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M