3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3540 heeft een op rubber gebaseerde lijmlaag aan de achterzijde van een zwarte en hersluitbare polypropyleen klittenbandsluiting. De sluiting is geschikt voor hechting op veel kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft 40 paddenstoelvormige stammen per cm² en is gesloten 5,8 mm dik.
3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3540 is ontwikkeld voor gebruik met diverse kunststoffen (acryl, polycarbonaat en AS), verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie (polypropyleen en polyethyleen). De polyolefinen klittenbandsluiting heeft een stamdichtheid van Type 250 met aan de achterkant een drukgevoelige rubber lijmlaag. Onze klittenbandsluiting is duurzaam en betrouwbaar, en kan meer dan duizend keer worden gesloten en geopend voordat de oorspronkelijke trekkracht met 50 % afneemt. Dit product heeft een lage temperatuurprestatie en is temperatuurbestendig tot +50 °C lange termijn (+70 °C korte termijn); de sluiting is alleen geschikt voor binnengebruik.
3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3540 is ontwikkeld voor gebruik met diverse kunststoffen (acryl, polycarbonaat en AS), verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie (polypropyleen en polyethyleen). De polyolefinen klittenbandsluiting heeft een stamdichtheid van Type 250 met aan de achterkant een drukgevoelige rubber lijmlaag. Onze klittenbandsluiting is duurzaam en betrouwbaar, en kan meer dan duizend keer worden gesloten en geopend voordat de oorspronkelijke trekkracht met 50 % afneemt. Dit product heeft een lage temperatuurprestatie en is temperatuurbestendig tot +50 °C lange termijn (+70 °C korte termijn); de sluiting is alleen geschikt voor binnengebruik.