Eriks
3M

3M Doorslijpschijf Cubitron II recht 125x1,6mm

  • ERIKS:14055719
  • Fabrikant:5902658654558
Image 1
Doorslijpschijf voor roestvrijstaalbewerking

Cubitron™ II
Uitvoering: precisie-keramische korrel met vezelversterkte kunstharsbinding voor lange levensduur en langdurige doorslijpprestaties. Koel slijpen voor hoogwaardige slijpresultaten, ook op zachte metalen. Tot 70% minder inspanning bij dezelfde materiaalafname in vergelijking met conventionele doorslijpschijven. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor het doorslijpen van profielen, stangen en plaatmaterialen. De dunne doorslijpschijven (1,0 mm dik) zijn zeer geschikt voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen, de dikte 1,6 voor universeel doorslijpwerk.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M