Eriks
3M

3M Deeltjesfilterset, A2P3R, 5535

  • ERIKS:13594668
  • Fabrikant:4046719131709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Bajonet Gas-, damp- en deeltjesfilters zijn CE-goedgekeurd en bieden comfortabele bescherming tegen een breed scala aan gassen, dampen en deeltjes, afhankelijk van het geselecteerde model. Ze hebben een bajonetaansluiting die past op elk 3M™ Bajonet Herbruikbaar masker en zijn ontworpen om uw gezichtsveld te optimaliseren. Deze filters bieden lichtgewicht en uitgebalanceerde ademhalingsbescherming voor een breed scala gevaarlijke omgevingen.
Veelzijdig, ergonomisch en eenvoudig te installeren: Deze gas-, damp- en deeltjesfilters zijn ontworpen om het gezichtsveld en het comfort op de werkvloer te verbeteren en hebben een laag profiel en een naar achteren gewelfd ontwerp. 3M™ Bajonet Gas-, damp- en deeltjesfilters zijn eenvoudig te installeren. Kies eenvoudig het filtertype dat geschikt is voor uw individuele behoeften en vereisten, lijn de aansluiting uit en draai een kwart slag om deze te vergrendelen. Deze filters zijn compatibel met de 3M™ 6000-serie, 6500QL-serie en 7500-serie halfgelaatsmaskers en de 6000-serie volgelaatsmaskers, waardoor de voorraadbehoefte wordt verminderd. Gemakkelijk ademhalen: 3M™ Bajonet Gas-, damp- en deeltjesfilters zijn ontworpen om de balans te vinden tussen het vermogen om erdoor te ademen en een lange levensduur. Gas- en dampfilters gebruiken koolstofdeeltjes om verontreinigingen te adsorberen en zo de lucht die u inademt te filteren. 3M™ heeft de filters zodanig ontworpen dat er gemakkelijk door kan worden geademd en ze lang meegaan door het optimaliseren van de lagen en de diepte van het koolstofbed, de geometrie van het filterlichaam en de grootte van de koolstofdeeltjes. 3M™ Bajonet Gas-, damp- en deeltjesfilters* bieden bescherming tegen een breed scala aan gassen, dampen en deeltjes. Ontworpen voor gebruik in diverse industriële toepassingen. Help uw personeel te beschermen: 3M biedt een gratis online hulpmiddel aan waarmee u de juiste ademhalingsmaskers en filters kunt selecteren voor de ademhalingsrisico's en verontreinigende stoffen op uw werkplek en waarmee u filterwisselschema's kunt vaststellen. 3M Select en Service Life Software (www.3M.com/sls) bevat meer dan 700 verschillende chemicaliën en biedt documentatie van uw keuzes. 3M™ Bajonet Gas-, damp- en deeltjesfilters zijn CE-goedgekeurd en bieden bescherming tegen een breed scala aan gassen en dampen, afhankelijk van het geselecteerde model. *6098 en 6099 zijn niet geschikt voor gebruik met halfgelaatsmaskers. Niet voor gebruik in omgevingen die direct gevaarlijk zijn voor het leven of de gezondheid (IDLH) Vervang 3M™ Bajonet Gas-, damp- en deeltjesfilters volgens uw goed gedocumenteerde wisselschema of eerder als er geur, smaak of irritatie van verontreinigingen wordt waargenomen.
Opslaan in lijst

€ 80,67/ Kitexcl. btw

€ 97,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M