Eriks
3M

3M Deeltjesfilter, PF10 P3 r d, DT-1135E

  • ERIKS:14733897
  • Fabrikant:4054596923249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Deeltjesfilters met DIN-schroefdraad hebben een aansluiting die past op alle 3M™ Herbruikbare maskers met DIN-schroefdraad. De compatibiliteit en goedkeuringen tussen filters en gelaatsmaskers zijn afhankelijk van de voorschriften. Raadpleeg de technische datasheet om te zien of het filter en het gelaatsmasker zijn goedgekeurd. Deze filters bieden heavy-duty ademhalingsbescherming tegen deeltjes en zijn geschikt voor een breed scala aan gevaarlijke omgevingen.
De 3M™ Deeltjesfilters met DIN-schroefdraad zijn ontwikkeld voor heavy-duty toepassingen. Ze zijn gemakkelijk aan te brengen. Kies eenvoudig het filtertype dat geschikt is voor uw individuele behoeften en vereisten. Lijn de aansluiting uit en draai om vast te zetten. 3M™ Deeltjesfilters met DIN-schroefdraad bieden bescherming tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes. 3M™ Deeltjesfilters met DIN-schroefdraad zijn compatibel met de 3M™ Herbruikbare maskers FF-300, FF-600 en HF-300. Bovendien zijn ze compatibel met het 3M™ Motoraangedreven ademhalingssysteem PF-600+. Dankzij deze brede compatibiliteit is er minder voorraad nodig. 3M™ Deeltjesfilters met DIN-schroefdraad zijn verpakt in harde kunststof behuizingen om ze te beschermen tegen beschadiging, vuil, ontsmettingsdouches, gruis en hoge temperaturen. Help uw personeel te beschermen: 3M biedt een gratis online hulpmiddel aan waarmee u de juiste ademhalingsmaskers en filters selecteert voor de ademhalingsrisico's en verontreinigende stoffen op uw werkplek. U kunt er wisselschema's voor filters mee vaststellen. 3M Select en Service Life Software (www.3M.com/sls) omvat ruimt 700 verschillende chemicaliën en biedt de documentatie die u nodig hebt. 3M™ Deeltjesfilters met DIN-schroefdraad zijn CE-goedgekeurd. Zij zijn ontworpen om een breed scala aan verontreinigende deeltjes te filteren bij gebruik met half- en volgelaatsmaskers en met bepaalde 3M™ Motoraangedreven ademhalingssystemen. Deze filters beschermen de ademhaling tegen verontreinigde deeltjes. Niet voor gebruik in omgevingen die direct gevaarlijk zijn voor het leven of de gezondheid (IDLH). Vervang 3M™ Deeltjesfilters met DIN-schroefdraad als deze vuil of beschadigd zijn. En daarnaast als het moeilijk wordt om erdoorheen te ademen of wanneer, bij gebruikers van motoraangedreven ademhalingssystemen, het alarm afgaat. De compatibiliteit en goedkeuringen tussen filters en gelaatsmaskers zijn afhankelijk van de voorschriften. Raadpleeg de technische datasheet om te zien of het filter en het gelaatsmasker zijn goedgekeurd.
Opslaan in lijst

€ 11,59/ stukexcl. btw

€ 14,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Type
Particulate Filter
Herbruikbaar
Nee
Beschikbaar met corrigerende lenzen
Nee
Toebehoren
Nee
Onderdeel
Nee