Eriks
3M

3M Deeltjesfilter PF10 P3 R D DT-1135E

  • ERIKS:14496725
  • Fabrikant:4054596825468
Image 1
Gebruik het 3M™ deeltjesfilter PF10 P3 R D DT-1135E als effectieve bescherming tegen deeltjes zoals stof, dampen, aerosolen, rook, schimmel en bacteriën. Geschikt voor gebruik in combinatie met bepaalde 3M™ nauwaansluitende half- en volgelaatsmaskers in negatievedrukmodus alsmede 3M™ motoraangedreven ademhalingssysteem PF-600 serie. Deze deeltjesfilter beschermt tegen diverse deeltjes, inclusief vaste en vloeibare deeltjes, giftige en radioactieve deeltjes, micro-organismen (bijv. bacteriën en virussen) en enzymen.
Opslaan in lijst

€ 12,15/ stukexcl. btw

€ 14,70incl. btw

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
DT
Type
Particulate Filter
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee