Eriks
3M

3M Deeltjesfilter, P2 r, 2128

  • ERIKS:23022820
  • Fabrikant:051131529052
Image 1
3M™ Bajonet Gas-, damp- en deeltjesfilters zijn CE-goedgekeurd en bieden gebruiksgemak en bescherming tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes, afhankelijk van het geselecteerde model. De compatibiliteit en goedkeuringen tussen filters en gelaatsmaskers zijn afhankelijk van de voorschriften. Raadpleeg de technische datasheet om te zien of het filter en het gelaatsmasker zijn goedgekeurd. Ze hebben een bajonetaansluiting die past op elk 3M™ Bajonet Herbruikbaar masker en ze bieden een lage ademweerstand en een goede balans met een slank, naar achteren gewelfd profiel, ontwikkeld om uw gezichtsveld te optimaliseren wanneer u het ademhalingsmasker draagt.
Veelzijdig en eenvoudig aan te brengen: 3M™ Bajonet Deeltjesfilters bieden bescherming tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes. 3M™ Deeltjesfilters 2000 Serie bieden een lage ademweerstand en een goede balans met een slank, naar achteren gewelfd profiel dat is ontworpen voor een optimaal gezichtsveld wanneer u het ademhalingsmasker draagt. Ze zijn vlambestendig en eenvoudig aan te brengen. De 3M™ Deeltjesfilters uit de 6000 Serie zijn verpakt in harde kunststof behuizingen om ze te beschermen tegen beschadiging, vuil, ontsmettingsdouches, gruis, vonken en hoge temperaturen. Kies eenvoudig het filtertype dat geschikt is voor uw individuele behoeften en vereisten. Lijn de aansluiting uit en draai een kwart slag om te vergrendelen. De 3M™ Deeltjesfilters 2000- en 6000 Serie zijn compatibel met de 3M™ Herbruikbare halfgelaatsmaskers 6000 Serie, 6500QL Serie en 7500 Serie* en de 3M™ Herbruikbare volgelaatsmaskers 6000 Serie. Dankzij deze brede compatibiliteit is er minder voorraad nodig. Help uw personeel te beschermen: 3M biedt een gratis online hulpmiddel aan waarmee u de juiste ademhalingsmaskers en filters kunt selecteren voor de ademhalingsrisico's en verontreinigende stoffen op uw werkplek en waarmee u filterwisselschema's kunt bepalen. 3M Select en Service Life Software (www.3M.com/sls) omvat ruimt 700 verschillende chemicaliën en biedt de documentatie die u nodig hebt. 3M™ Bayonet Deeltjesfilters zijn CE-goedgekeurd en zijn ontwikkeld om een breed scala aan zwevende verontreinigende deeltjes in de lucht te filteren bij gebruik met half- en volgelaatsmaskers. Sommige modellen bieden verlichting van een hinderlijke niveau aan organische dampen en/of zuur gas. Niet voor gebruik in omgevingen die direct gevaarlijk zijn voor het leven of de gezondheid (IDLH) of gevaarlijke hoeveelheden organische dampen en/of zure gassen en dampen bevatten (behalve waterstoffluoride bij bepaalde modellen). Vervang 3M™ Bajonet Deeltjesfilters wanneer ze vuil of beschadigd raken of er moeilijk door kan worden geademd. De compatibiliteit en goedkeuringen tussen filters en gelaatsmaskers zijn afhankelijk van de voorschriften. Raadpleeg de technische datasheet om te zien of het filter en het gelaatsmasker zijn goedgekeurd.
Veelzijdig en eenvoudig aan te brengen: 3M™ Bajonet Deeltjesfilters bieden bescherming tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes. 3M™ Deeltjesfilters 2000 Serie bieden een lage ademweerstand en een goede balans met een slank, naar achteren gewelfd profiel dat is ontworpen voor een optimaal gezichtsveld wanneer u het ademhalingsmasker draagt. Ze zijn vlambestendig en eenvoudig aan te brengen. De 3M™ Deeltjesfilters uit de 6000 Serie zijn verpakt in harde kunststof behuizingen om ze te beschermen tegen beschadiging, vuil, ontsmettingsdouches, gruis, vonken en hoge temperaturen. Kies eenvoudig het filtertype dat geschikt is voor uw individuele behoeften en vereisten. Lijn de aansluiting uit en draai een kwart slag om te vergrendelen. De 3M™ Deeltjesfilters 2000- en 6000 Serie zijn compatibel met de 3M™ Herbruikbare halfgelaatsmaskers 6000 Serie, 6500QL Serie en 7500 Serie* en de 3M™ Herbruikbare volgelaatsmaskers 6000 Serie. Dankzij deze brede compatibiliteit is er minder voorraad nodig. Help uw personeel te beschermen: 3M biedt een gratis online hulpmiddel aan waarmee u de juiste ademhalingsmaskers en filters kunt selecteren voor de ademhalingsrisico's en verontreinigende stoffen op uw werkplek en waarmee u filterwisselschema's kunt bepalen. 3M Select en Service Life Software (www.3M.com/sls) omvat ruimt 700 verschillende chemicaliën en biedt de documentatie die u nodig hebt. 3M™ Bayonet Deeltjesfilters zijn CE-goedgekeurd en zijn ontwikkeld om een breed scala aan zwevende verontreinigende deeltjes in de lucht te filteren bij gebruik met half- en volgelaatsmaskers. Sommige modellen bieden verlichting van een hinderlijke niveau aan organische dampen en/of zuur gas. Niet voor gebruik in omgevingen die direct gevaarlijk zijn voor het leven of de gezondheid (IDLH) of gevaarlijke hoeveelheden organische dampen en/of zure gassen en dampen bevatten (behalve waterstoffluoride bij bepaalde modellen). Vervang 3M™ Bajonet Deeltjesfilters wanneer ze vuil of beschadigd raken of er moeilijk door kan worden geademd. De compatibiliteit en goedkeuringen tussen filters en gelaatsmaskers zijn afhankelijk van de voorschriften. Raadpleeg de technische datasheet om te zien of het filter en het gelaatsmasker zijn goedgekeurd.
Opslaan in lijst

€ 5,81/ stukexcl. btw

€ 7,03incl. btw

Verkocht per: 80Min. order: 80

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
2000
Type
2128
Serie
2000
Type
2128
Type filter
P2 R
Filterklasse
P2 R
Goedkeuringen
EN143 : 2000
Overige aanduidingen
1SP-A-009-S-SAEAA-B-N-13-0-N/TC/1SP-A-009-0-N
Aansluiting
Bajonet