Eriks
3M

3M Deeltjesfilter, P2 r, 06925

  • ERIKS:14111807
  • Fabrikant:4046719952465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Bajonet Deeltjesvoorfilters kunnen worden bevestigd aan 3M™ Bajonet Gas- en dampfilters uit de 6000-serie om bescherming te bieden tegen bepaalde vaste en vloeibare deeltjes bij gebruik met 3M™ Bajonet Gelaatsmaskers. Gebruik de 3M™ Filterhouder 501 om een filter te bevestigen aan elk gas-/dampfilter.
3M™ Bajonet Deeltjesvoorfilters worden gebruikt om bescherming tegen deeltjes toe te voegen aan 3M™ Bajonet Gas- en dampfilters. Vervangbaar voor kostenbesparing: deze deeltjesfilters zijn ontworpen om eenvoudig te kunnen worden vervangen voor een kosteneffectieve oplossing, zonder dat u de filters hoeft te vervangen. Gebruik 3M™ Bajonet Deeltjesvoorfilters met 3M™ Gas- en dampfilters en de 3M™ Filterhouder 501 om te helpen bepaalde deeltjes te filteren, waaronder stof, nevel, vezels en metaaldampen, naast een breed scala aan gassen en dampen. Of gebruik deze filters met de 3M™ Filteradapter 603 en de 3M™ Filterhouder 501 om alleen de blootstelling aan deeltjes te helpen verminderen. Deze filters zijn eenvoudig te installeren en vereisen minimale training. 3M™ Bajonet Deeltjesvoorfilters zijn compatibel met 3M™ halfgelaatsmaskers uit de 6000-, 6500QL- en 7500-serie of volgelaatsmaskers uit de 6000-serie, waardoor de voorraadbehoefte wordt verminderd. Help uw personeel te beschermen: 3M biedt een gratis online hulpmiddel aan waarmee u de juiste ademhalingsmaskers en filters kunt selecteren voor de ademhalingsrisico's en verontreinigende stoffen op uw werkplek en waarmee u filterwisselschema's kunt vaststellen. 3M Select en Service Life Software (www.3M.com/sls) bevat meer dan 700 verschillende chemicaliën en biedt documentatie van uw keuzes. Nadat u de verontreinigende stoffen en blootstellingsniveaus in uw werkomgeving hebt bepaald, kunt u uw werknemers beschermen met een goed passend 3M™ Herbruikbaar masker en bijbehorend P2- of P3-deeltjesfilter. 3M™ Bajonet Deeltjesvoorfilters zijn CE-goedgekeurd als P2- of P3-deeltjesfilters en bieden ademhalingsbescherming in omgevingen met deeltjes wanneer ze worden gebruikt met 3M™ Bajonet Half- en volgelaatsmaskers en aanvullende accessoires. Deze filters bieden ademhalingsbescherming tegen verontreinigende deeltjes. Niet voor gebruik in omgevingen die direct gevaarlijk zijn voor het leven of de gezondheid (IDLH) of waarvoor een filter is vereist dat is goedgekeurd volgens P2 of P3. Vervang uw 3M™ Bajonet Deeltjesvoorfilters als ze vuil of beschadigd raken of er moeilijk door kan worden geademd.
Opslaan in lijst

€ 91,17/ per doosexcl. btw

€ 110,32incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Type
6925
Type
6925
Type filter
P2 R
Filterklasse
P2 R
Aansluiting
Bajonet