Eriks
3M

3M Cubitron™ II schuurband 984F, 75 mm x 2000 mm, 36+

  • ERIKS:12162926
  • Fabrikant:4046719381067
Image 1
3M™ Cubitron™ II Schuurbanden 984F bieden revolutionaire prestaties met 3M Precision Shaped Grain dat moeiteloos door metaal snijdt. Onze 984F banden bevatten een slijphulpstof, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen met middelhoge tot hoge druk.
3M™ Cubitron™ II Schuurbanden 984F maken een snelle snede met minder warmteontwikkeling en zorgen voor een uniforme finish gedurende de hele levensduur van het product. Tegelijk voorkomen ze brandplekken. Onze schuurbanden gebruiken 3M™ Keramische schuurkorrels die elektrostatisch gevormd zijn tot scherpe punten die werken als aparte snijgereedschappen en snel door metaal snijden. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken: daardoor leveren ze lang een consistent resultaat bij een geringere slijpdruk. Dit betekent dat onze bandproducten beter slijpen en langer meegaan dan conventionele keramische industriële schuurproducten op de markt. Ze hebben een stoffen las, wat zorgt voor extra sterkte bij het slijpen onder middelhoge tot hoge druk. Onze schuurbanden zijn verkrijgbaar in verschillende breedten en afmetingen voor vrijwel elke industriële bandslijpmachine. Smalle banden worden gebruikt met draagbare bandslijpmachines voor slijpen of blenden. Medium banden worden gebruikt op backstands om lasnaden weg te werken, voor materiaalafname en om een korrelstructuur te creëren in roestvaststaal. Breedbanden worden gebruikt met breedbandmachines om metalen platen passend te maken.
Opslaan in lijst

€ 22,57/ stukexcl. btw

€ 27,31incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Cubitron
Type
984F
Serie
Cubitron
Type
984F
Korrel
36
Lengte
2000 mm
Breedte
75 mm