Eriks
3M

3M Cubitron™ II Roloc™ schuurschijf 984F, 75 mm, 36+

  • ERIKS:12336815
  • Fabrikant:051141277028
Image 1
3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijf 984F biedt een superieure oplossing voor schuurtoepassingen onder medium tot hoge druk waar er nood is aan een kleinere schijf. Ideaal geschikt voor RVS, kobalt/chroom en nikkellegeringen.
Gebruik de 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Duurzame slijpschijf 984F voor een uitzonderlijke slijpsnelheid en een langere standtijd. Onze schijven hebben een gelamineerde dubbele polyester rug voor extra duurzaamheid en slijtagebestendigheid bij het werken aan randen. Met de geïntegreerde Grinding Aid is dit een uitstekend product voor elk soort metaal: deze slijphulpstof houdt de schijf koeler op roestvaststaal en warmtegevoelige metalen zoals nikkellegeringen en titaan. Bovendien beperkt het verkleuring/oxidatie van het metaal, evenals het risico van hittegerelateerde spanningsbarsten. Deze schijven bevatten schuurkorrels die zijn voorgevormd in driehoekig gekalibreerde schuurkorrels (3M Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of gutsen zoals traditionele schuurmaterialen. De punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, waardoor ze extreem snel door materiaal snijden. Daardoor raken operators minder snel vermoeid bij lastige klussen.
Opslaan in lijst

€ 2,42/ stukexcl. btw

€ 2,93incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M