Eriks
3M

3M Cubitron™ II lamellenschijf 967A, 115 mm, 80+, vlak

  • ERIKS:12512043
  • Fabrikant:5902658072499
Image 1
3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A is ideaal geschikt voor lage tot medium druk bewerking op vlakke oppervlakken en kanten zoals in verfvoorbereiding en RVS toepassingen waar de finale finish belangrijk is.
Gebruik de 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A voor hogere snijsnelheden en een flexibele lamellenconstructie waardoor u in één moeite door kunt slijpen en blenden. Onze lamellenschijven zijn uitgerust met 3M Precision Shaped Grain technologie die een uitzonderlijk hoge snijsnelheid biedt met minder druk. Deze schuurkorrel wordt voorgevormd in driehoekige schuurkorrels die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of ploegen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, waardoor ze extreem snel door materiaal snijden. Daardoor worden operators minder snel moe bij lastige taken zoals lasnaden wegwerken, roest verwijderen, randen afslijpen, blenden en afbramen. Door de warmtegeactiveerde Grinding Aid op de schijven is dit een uitstekend product voor elk soort metaal. Deze slijphulpstof houdt de schijf koeler op roestvaststaal en warmtegevoelige metalen zoals nikkellegeringen of titanium. Bovendien beperkt het verkleuring en oxidatie van het metaal, evenals het risico van hittegerelateerde spanningsbarsten. Een uniek ontworpen rug van zwaar polykatoen (Y-gewicht) staat garant voor een gecontroleerde, gelijkmatige slijtage zonder voortijdig mat of glazig worden. Daardoor kunnen meer werkstukken worden behandeld met één schijf. Lamellenschijven zijn driedimensionale slijpschijven met overlappende lagen van gecoate, met glasvezel versterkte schuurlamellen die uitwaaieren vanuit een centraal knooppunt. Wanneer de overlappende lagen lamellen wegslijten, komen er steeds nieuwe schuurmineralen bloot te liggen voor een snelle en consistente snede, terwijl het dempingsmateriaal van de lamellen zorgt voor een gladde afwerking. Onder normale omstandigheden genereren onze lamellenschijven een finish die een niveau fijner is dan de finish van een fiberschijf van dezelfde grofte.
Gebruik de 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A voor hogere snijsnelheden en een flexibele lamellenconstructie waardoor u in één moeite door kunt slijpen en blenden. Onze lamellenschijven zijn uitgerust met 3M Precision Shaped Grain technologie die een uitzonderlijk hoge snijsnelheid biedt met minder druk. Deze schuurkorrel wordt voorgevormd in driehoekige schuurkorrels die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of ploegen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, waardoor ze extreem snel door materiaal snijden. Daardoor worden operators minder snel moe bij lastige taken zoals lasnaden wegwerken, roest verwijderen, randen afslijpen, blenden en afbramen. Door de warmtegeactiveerde Grinding Aid op de schijven is dit een uitstekend product voor elk soort metaal. Deze slijphulpstof houdt de schijf koeler op roestvaststaal en warmtegevoelige metalen zoals nikkellegeringen of titanium. Bovendien beperkt het verkleuring en oxidatie van het metaal, evenals het risico van hittegerelateerde spanningsbarsten. Een uniek ontworpen rug van zwaar polykatoen (Y-gewicht) staat garant voor een gecontroleerde, gelijkmatige slijtage zonder voortijdig mat of glazig worden. Daardoor kunnen meer werkstukken worden behandeld met één schijf. Lamellenschijven zijn driedimensionale slijpschijven met overlappende lagen van gecoate, met glasvezel versterkte schuurlamellen die uitwaaieren vanuit een centraal knooppunt. Wanneer de overlappende lagen lamellen wegslijten, komen er steeds nieuwe schuurmineralen bloot te liggen voor een snelle en consistente snede, terwijl het dempingsmateriaal van de lamellen zorgt voor een gladde afwerking. Onder normale omstandigheden genereren onze lamellenschijven een finish die een niveau fijner is dan de finish van een fiberschijf van dezelfde grofte.
Opslaan in lijst

€ 6,59/ stukexcl. btw

€ 7,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Cubitron
Type
967A
Serie
Cubitron
Type
967A
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Korrel
80