Eriks
3M

3M Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 947A, 150 mm, zonder gaten, 40+

  • ERIKS:14847972
Image 1
De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ linnen schuurschijf 947A beschikt over de 3M Precision Shaped Grain-technologie. Onze linnen schuurschijven zijn gemaakt met een duurzame polykatoenen X-gewicht rug voor de beste prestaties bij allerlei soorten metaal.
Gebruik de 3M™ Cubitron™ II Hookit™ linnen schuurschijf 947A om koeler, sneller en met een langere levensduur te snijden op tal van ondergronden . Onze schijven zijn uitgerust met de 3M Precision Shaped Grain-technologie; u snijdt snel en gemakkelijk door metaal, en met de 3M microreplicatietechnologie blijft het schuuroppervlak continu scherp. De polykatoenen X-gewicht rug is flexibel, uitstekend bestand tegen scheuren, en levert een consistente, uniforme finish. De 947A schijven zijn beschikbaar in een groot aantal korrelgrootten en zijn prima geschikt voor de meest intensieve taken. De korrelgrootten 40+ en 60+ kunnen worden gebruikt voor allerlei gespecialiseerde toepassingen in de bouw, zoals het vormen en op maat maken van architecturale elementen van fiberglas. De korrelgrootten 80+ en 120+ zijn ideaal voor het egaliseren en blenden van het metalen oppervlak, met name in 'body-in-white'-toepassingen in de automobielindustrie. De handige Hookit-schijven zijn ideaal voor massaproductie en snelle proceswijzigingen. De schijven zijn eenvoudig te bevestigen en te verwijderen; ze laten een schoon oppervlak achter voor de volgende schijf.
Opslaan in lijst

€ 3,13/ stukexcl. btw

€ 3,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M