Eriks
3M

3M Cubitron™ II Fibre Schijf 987C, 115 mm x 22 mm, 36+, met sleuven

  • ERIKS:12532840
  • Fabrikant:051141276199
Image 1
3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 987C met 3M™ Precision Shaped Grain slijpt uiterst snel op warmtegevoelige staalstoorten zoals RVS en aluminium en biedt in vergelijking met andere fiberschijven tot 2x hogere slijpsnelheid en levensduur. De lagere werkdruk resulteert in meer werkcomfort voor de gebruiker terwijl men meer onderdelen per schijf kan afwerken. Geschikt voor het zwaardere verspaanwerk.

Gebruik de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 987C om uitzonderlijk hoge snijsnelheden te genereren met minder druk, zodat lastige taken veel minder vermoeiend zijn voor de operators. Onze schijven zijn ideaal voor het verwijderen van lasnaden, afschuinen, slijpen en blenden. Met de Grinding Aid op de schijf is dit een uitstekend product voor elk soort metaal: het houdt de schijf koeler op roestvaststaal en warmtegevoelige metalen zoals nikkellegeringen en titanium. Bovendien beperkt het verkleuring en oxidatie van het metaal, evenals het risico van hittegerelateerde spanningsbarsten. Dat betekent dat onze schijven langer meegaan en beter presteren dan concurrerende producten. Ze bevatten schuurkorrels die zijn voorgevormd in driehoekig gekalibreerde schuurkorrels (3M Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of ploegen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, waardoor ze extreem snel door materiaal snijden. Onze schijven hebben een taaie, stijve rug van gevulkaniseerd fiber die slijtbestendig is en is opgewassen tegen lastige slijptoepassingen. Ze zijn ideaal voor het verwijderen van walshuid, putjes en imperfecties.
Opslaan in lijst

€ 3,48/ stukexcl. btw

€ 4,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Cubitron
Type
987C
Serie
Cubitron
Type
987C
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22 mm
Gatdiameter centrale bevestiging
22 mm
Gereedschapopname
Middengat
Korrel
36
Max. toerental
13200 tr/min
Aansluiting bevestiging
Uitdrukpoorten
Materiaal drager
Vezel
Materiaal achterplaat
Vezel
Materiaal bekleding
Keramiek
Vorm
Klep
Totale diameter
115
Kleur
Oranje