Eriks
3M

3M Cubitron™ II fibre schijf 982C, 125 mm x 22 mm, 36+

  • ERIKS:12146684
  • Fabrikant:051141550732
Image 1
3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C met 3M™ Precision Shaped Grain slijpt uiterst snel op koolstofstaal en biedt in vergelijking met andere fiberschijven tot 2x hogere slijpsnelheid en levensduur. De lagere werkdruk resulteert in meer werkcomfort voor de gebruiker terwijl men meer onderdelen per schijf kan afwerken. Geschikt voor het zwaardere verspaanwerk.
Gebruik onze 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C voor allerlei toepassingen, zoals afhoeken, afschuinen en het wegwerken van koolstofstalen lassen, walshuid, putjes en imperfecties, sporen van metaalbewerking en meer. Onze schijven leggen de lat hoger voor geavanceerde schuurmaterialen en verdubbelen de snijsnelheid en levensduur ten opzichte van conventionele schijven terwijl er minder slijpdruk nodig is. Gebruik voor slijpen en blenden van grote en kleine delen van metalen oppervlakken. Bij zware toepassingen kunt u meer onderdelen per schijf doen, zodat u de schijf minder vaak hoeft te vervangen. Onze schijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain technologie, die driehoekige schuurkorrels genereert die elektrostatisch op de rug zijn geplaatst. Zo ontstaan scherpe punten die elk werken als een apart snijgereedschap en extreem efficiënt door metaal snijden. Deze punten slijten gelijkmatig af en slijpen zichzelf voortdurend wanneer zij afbreken. Daardoor ontstaat er minder wrijvingswarmte en gaat de schijf langer mee. De taaie, stijve rug is gemaakt van gevulkaniseerd fiber die slijtbestendig is en is opgewassen tegen zware slijptoepassingen. Onze schijven zijn ontwikkeld voor maximaal snijpotentieel, minimale slijpdruk en minimale vermoeidheid voor de operator.
Opslaan in lijst

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Cubitron
Type
982C
Serie
Cubitron
Type
982C
Diameter schijf
127 mm
Boorgatdiameter
22 mm
Gatdiameter centrale bevestiging
22.23 mm
Gereedschapopname
Middengat
Korrel
36
Max. toerental
12000 tr/min
Aansluiting bevestiging
Uitdrukpoorten
Materiaal drager
Vezel
Materiaal achterplaat
Vezel
Materiaal bekleding
Keramiek
Vorm
Klep
Totale diameter
127
Kleur
Rood