3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf met 3M™ Precision Shaped Grain snijdt uiterst snel door staal en RVS en biedt een exceptionele levensduur en productiviteit waardoor deze superieur is ten opzichte van de 3M™ High Performance doorslijpschijf.
Gebruik de 3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf voor een extra scherpe, snelle snijwerking en een veel langere levensduur dan andere schijven. Onze doorslijpschijven worden vooral gebruikt voor het doorslijpen van metaal, zoals plaatmetaal van auto's of schepen, rvs buizen, uitlaten, klemmen en geroeste sluitingen. Deze schijven bevatten 3M Precision Shaped Grain, slijpkorrels die als driehoekige punten door metaal snijden, in plaats van te groeven of gutsen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend doordat er telkens kleine stukjes afbreken. Dit levert een buitengewoon snelle snijwerking op. Er ontstaat minder warmte door wrijving, waardoor er minder hittegerelateerde spanningsbarsten en verkleuringen optreden. Cubitron II producten gaan aanzienlijk langer mee dan hun conventionele keramische tegenhangers en leveren hoge prestaties in productietoepassingen. Doorslijpschijven worden bevestigd op een speciaal gereedschap voor doorslijpschijven (apart verkocht) en moeten voor de veiligheid altijd worden gebruikt met een beschermkap. De maximale bedrijfssnelheid van de schijven moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de maximumsnelheid van het elektrische gereedschap. Bovendien moet er een schijfbeschermkap worden gebruikt die past bij de maat van de doorslijpschijf.