Eriks
3M

3M Cubitron™ II Doorslijpschijf, T41, 115 mm x 1 mm x 22.23 mm, A60

  • ERIKS:12739310
  • Fabrikant:5902658655135
Image 1
De 3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf is voorzien van 3M Precision Shaped Ceramic Grain. De schijf snijdt hierdoor bijzonder snel en gaat lang mee, voor gebruik op alle metalen. Onze doorslijpschijven overtreffen andere schijven wat prestaties en duurzaamheid betreft. Daardoor verhogen ze de productiviteit aanzienlijk.

Gebruik de 3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf voor een extra scherpe, snelle snijwerking en een veel langere levensduur dan andere schijven. Onze doorslijpschijven worden vooral gebruikt voor het doorslijpen van metaal, zoals plaatmetaal van auto's of schepen, rvs buizen, uitlaten, klemmen en geroeste sluitingen. Deze schijven bevatten 3M Precision Shaped Grain, slijpkorrels die als driehoekige punten door metaal snijden, in plaats van te groeven of gutsen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend doordat er telkens kleine stukjes afbreken. Dit levert een buitengewoon snelle snijwerking op. Er ontstaat minder warmte door wrijving, waardoor er minder hittegerelateerde spanningsbarsten en verkleuringen optreden. Cubitron II producten gaan aanzienlijk langer mee dan hun conventionele keramische tegenhangers en leveren hoge prestaties in productietoepassingen. Doorslijpschijven worden bevestigd op een speciaal gereedschap voor doorslijpschijven (apart verkocht) en moeten voor de veiligheid altijd worden gebruikt met een beschermkap. De maximale bedrijfssnelheid van de schijven moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de maximumsnelheid van het elektrische gereedschap. Bovendien moet er een schijfbeschermkap worden gebruikt die past bij de maat van de doorslijpschijf.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Type
T41
Type
T41
Diameter schijf
115 mm
Gatdiameter centrale bevestiging
22.23 mm
Dikte
1 mm
Gereedschapopname
Middengat
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Verband
Hars
Aansluiting bevestiging
Middengat
Materiaal bekleding
Nauwkeurig gevormde keramiek
Uitvoering wiel
Type 41
Hoeveelheid
50 pak
Totale diameter
115
Kleur
Zwart