Eriks
3M

3M Cubitron™ II Afbraamschijf, T27, 125 mm x7 mm x 22 mm, A36

  • ERIKS:13452623
  • Fabrikant:4046719940028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Cubitron™ II Afbraamschijven zijn gemaakt van 3M Precision Shaped Ceramic Grain. Het zijn stijve, gelijmde afbraamschijven die snel snijden en lang meegaan. Onze afbraamschijven zijn speciaal ontwikkeld voor RVS, zacht staal en legeringen voor de luchtvaart.

Voor een afbraamschijf die beter presteert dan zijn concurrenten in snede en levensduur, kiest u een 3M™ Cubitron™ II Afbraamschijf. Onze afbraamschijven hebben een 3M Precision Shaped Grain die een koele, extra scherpe snede levert, nog lang nadat concurrerende wielen al opgebruikt zijn. De schuurkorrels worden voorgevormd in driehoekige schuurkorrels (3M Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of ploegen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, waardoor ze extreem snel door materiaal snijden. Dit beperkt de ontwikkeling van wrijvingswarmte, zodat er minder hittegerelateerde spanningsbarsten en verkleuring optreden. Dankzij het verzonken middengedeelte kunt u onder elke hoek slijpen, zonder het oppervlak rondom te beschadigen. Onze afbraamschijven zijn met stijve hars gelijmd, 7 mm dik en handig voor het verwijderen van lasnaden van binnenhoeken. Bij deze schijven moet u een beschermkap gebruiken die past bij de maat van de schijf. De maximale snelheid van de afbraamschijven moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de maximumsnelheid van het gebruikte slijpapparaat.

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Type
T27
Type
T27
Diameter schijf
125 mm
Dikte
7 mm
Kleur
Zwart
Materiaal bekleding
Nauwkeurig gevormde keramiek
Toepassing
Slijpen
Gatdiameter centrale bevestiging
22.23 mm
Totale diameter
125 mm
Uitvoering wiel
Type 27
Verband
Hars
Gereedschapopname
Middengat
Hoeveelheid
800 pak