Eriks
3M

3M Cubitron™ 3 fiberschijf 1187C, 36+, 100 mm x 16 mm, gegroefd

  • ERIKS:14622488
  • Fabrikant:068060664624
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1187C biedt aanzienlijke productiviteitswinst bij middelzware tot zware bewerkingen dankzij de uitzonderlijk goed presterende, nieuwe 3M Precision-Shaped Grain, gecombineerd met een stijve vezelrug. Deze schijf bereikt een hogere snijsnelheid, een grotere duurzaamheid en een langere levensduur dan andere fiberschijven, allemaal met minder slijpdruk.De 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1187C is voorzien van opnieuw ontworpen 3M Precision Shaped Grain, waardoor de legendarische snelheid en levensduur van 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen naar een nieuw niveau worden getild. Deze productvoordelen omvatten een hogere productiviteit en lagere totale slijpkosten vergeleken met andere fiberschijven en afbraamschijven bij het slijpen van diverse metalen, waaronder roestvast staal en andere hittegevoelige legeringen. Deze fiberschijf met lange levensduur levert tot 56% meer totaal verwijderd materiaal vergeleken met de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 987C, 36+ en heeft een hoge snijsnelheid met een hoge materiaalafname bij verschillende mates van toegepaste druk. Bovendien beschikt deze over een slijphulpmiddel dat de temperaturen voor hittegevoelige legeringen minimaliseert. Bovendien is deze schijf ontworpen om de blootstelling aan hand-armtrillingen te helpen verminderen, de doorvoer te verhogen en meer onderdelen per schijf te voltooien bij slijptoepassingen onder middelmatige tot hoge druk.De 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1187C is voorzien van opnieuw ontworpen 3M Precision Shaped Grain, waardoor de legendarische snelheid en levensduur van 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen naar een nieuw niveau worden getild. Deze productvoordelen omvatten een hogere productiviteit en lagere totale slijpkosten vergeleken met andere fiberschijven en afbraamschijven bij het slijpen van diverse metalen, waaronder roestvast staal en andere hittegevoelige legeringen. Deze fiberschijf met lange levensduur levert tot 56% meer totaal verwijderd materiaal vergeleken met de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 987C, 36+ en heeft een hoge snijsnelheid met een hoge materiaalafname bij verschillende mates van toegepaste druk. Bovendien beschikt deze over een slijphulpmiddel dat de temperaturen voor hittegevoelige legeringen minimaliseert. Bovendien is deze schijf ontworpen om de blootstelling aan hand-armtrillingen te helpen verminderen, de doorvoer te verhogen en meer onderdelen per schijf te voltooien bij slijptoepassingen onder middelmatige tot hoge druk.
Opslaan in lijst

€ 3,20/ stukexcl. btw

€ 3,87incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Cubitron™ 3
Type
Fibre Disc
Toebehoren
Nee
Onderdeel
Nee