Eriks
3M

3M Cubitron™ 3 fiberschijf 1182C, 36+, 177.8 mm x 22.23 mm

  • ERIKS:14622486
  • Fabrikant:068060664389
Image 1
De 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1182C is voorzien van opnieuw ontworpen 3M Precision Shaped Grain, waardoor de legendarische snelheid en levensduur van 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen naar een nieuw niveau worden getild. Deze productvoordelen omvatten een hogere productiviteit en lagere totale slijpkosten vergeleken met andere fiberschijven en afbraamschijven bij het slijpen van zacht staal of koolstofstaal. Deze duurzame fiberschijf levert tot 60% meer totaal verwijderd materiaal vergeleken met de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C, 36+ en heeft een hoge snijsnelheid met hoge materiaalafname bij verschillende mates van toegepaste druk. Bovendien is deze schijf ontworpen om de blootstelling aan hand-armtrillingen te helpen verminderen, de doorvoer te verhogen en meer onderdelen per schijf te voltooien bij slijptoepassingen onder middelmatige tot hoge druk.De 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1182C speelt een cruciale rol bij het creëren van een robuuste en veelzijdige schuuroplossing, of deze nu wordt gecombineerd met haakse slijpers van 3M voor verbeterd bedieningsgemak of wordt geïntegreerd in geautomatiseerde processen, zoals het robotisch slijpen van lasnaden. De prestatievoordelen van de 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1182C bestaan vooral uit een verbetering en optimalisatie van het geautomatiseerd slijpen van lasnaden, inclusief uptime, doorvoer, consistentie en efficiëntie. Deze vier hoofdelementen zijn van cruciaal belang bij het optimaliseren van uw geautomatiseerde schuurproces, en met de 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1182C ervaart u een langere levensduur van het product en een verbeterde snijsnelheid en gelijkmatige slijtage. Deze functies kunnen processen verbeteren die al geautomatiseerd zijn of het aantrekkelijker maken om momenteel handmatige processen te automatiseren. Voor meer informatie neemt u contact op met het deskundige team van Robotic Abrasive Application Engineers van 3M. Zij staan klaar om met u samen te werken aan uw automatiseringstraject, van idee tot implementatie.
Opslaan in lijst

€ 6,74/ stukexcl. btw

€ 8,16incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Cubitron™ III
Serie
Cubitron™ III
Korrel
36
Diameter schijf
177.8 mm
Kleur
Paars
Materiaal bekleding
Nauwkeurig gevormde keramiek
Materiaal drager
Vezel
Toepassing
0
Gatdiameter centrale bevestiging
22.225 mm
Verband
Hars
Gereedschapopname
Middengat
Soort coating
Open coat
Hoeveelheid
100 pak
Uitvoeringsvorm
Schijf