Eriks
3M

3M Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 86616, 60+, T41, 115 mm x 1 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos

  • ERIKS:14622504
  • Fabrikant:4064035079581
Image 1
De 3M™ Cubitron™ 3 Doorslijpschijf maakt loodrechte sneden met de buitenrand van de schijf, waardoor deze uitermate geschikt is voor het doorsnijden van onder andere metaal, roestvrijstalen buizen, uitlaatpijpen, klemmen en vastgeroeste bevestigingen. Daarnaast bevat de 3M™ Cubitron™ 3 Doorslijpschijf de vernieuwde 3M Precision Shaped Grain, een baanbrekende moleculaire verbindingstechnologie van 3M met scherpe, hoekige structuren die voortdurend afbreken om scherpe punten te vormen. Deze zuivere, scherpe punten zorgen voor schuurmateriaal dat sneller schuurt, minder warm wordt en langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen. De 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen zijn gemaakt voor professionals die meer uit hun gereedschap willen halen – ervaar de volgende generatie schuurprestaties door te kiezen voor de 3M™ Cubitron™ 3 Doorslijpschijf.
De nieuwe prestaties van de 3M™ Cubitron™ 3 Doorslijpschijf worden ondersteund door meer dan 100 jaar innovatie in metaalbewerking van 3M. Net als andere industriële schuurmaterialen van 3M is deze schijf bestand tegen uiteenlopende toepassingen, waaronder snijden van de hardste metalen. De schijf is ook ontworpen om beter te presteren naarmate hij sneller draait, dus een gereedschap dat zijn snelheid kan behouden is van cruciaal belang. Haal het maximale uit uw schijf door deze te combineren met een krachtige en duurzame 3M haakse slijpmachine voor betere prestaties en duurzaamheid in zware industriële omstandigheden. Gebruik altijd een beschermkap en overschrijd het aangegeven maximumtoerental op de schijf niet. 3M heeft alles wat u nodig hebt om uw team te voorzien van toonaangevende oplossingen. Zo zijn u en uw team voorbereid op elke uitdaging die op uw pad komt.
Opslaan in lijst

€ 4,36/ stukexcl. btw

€ 5,28incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Cubitron™ III
Serie
Cubitron™ III
Diameter schijf
115 mm
Gatdiameter centrale bevestiging
22.23 mm
Dikte
1 mm
Gereedschapopname
Middengat
Verband
Hars
Materiaal bekleding
Nauwkeurig gevormde keramiek
Uitvoering wiel
Type 41
Hoeveelheid
50 pak