Eriks
3M

3M Cubitron™ 3 cut & grind-schijf, 94542, 36+, T27, 180 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos

  • ERIKS:14622479
  • Fabrikant:4064035079116
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf is een veelzijdige oplossing die als slijpschijf en als doorslijpschijf kan worden gebruikt – waardoor deze ideaal is voor snijden, slijpen, maken van groeven en meer. In tegenstelling tot andere schuurproducten die zijn ontworpen voor slechts één doel, kan deze schijf voor meerdere doeleinden worden gebruikt, deels dankzij een plat, versterkt binnenoppervlak dat objecten kan vormen of slijpen en een dunne buitenrand waarmee loodrechte sneden en groeven kunnen worden gemaakt. Dit inclusieve ontwerp maakt meerdere schuurgereedschappen overbodig en kan zorgen voor een hogere productie. De 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf wordt aangedreven door de vernieuwde 3M Precision Shaped Grain middels gepatenteerde doorbraken in moleculaire verbindingstechnologie om scherpe, hoekige structuren te maken die continu breken om scherpe punten te vormen. Deze schone, scherpe punten zorgen voor schuurmateriaal dat sneller schuurt, minder warm wordt en veel langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen. De 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen zijn gemaakt voor professionals die meer uit hun gereedschap willen halen – ervaar de volgende generatie schuurprestaties door te kiezen voor de 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf.De nieuwe prestaties van de 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind Schijf worden ondersteund door meer dan 100 jaar innovatie in metaalbewerking van 3M. Net als andere industriële schuurmaterialen van 3M is deze schijf bestand tegen uiteenlopende toepassingen, waaronder slijpen en snijden van de hardste metalen. De schijf is ook ontworpen om beter te presteren naarmate hij sneller draait, dus een gereedschap dat zijn snelheid kan behouden is van cruciaal belang. Haal het maximale uit uw schijf door deze te combineren met een krachtige en duurzame 3M haakse slijpmachine voor betere prestaties en duurzaamheid in zware industriële omstandigheden. Gebruik altijd een beschermkap en overschrijd het aangegeven maximumtoerental op de schijf niet. 3M heeft alles wat u nodig hebt om uw team te voorzien van toonaangevende oplossingen. Zo zijn u en uw team voorbereid op elke uitdaging die op uw pad komt.De nieuwe prestaties van de 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind Schijf worden ondersteund door meer dan 100 jaar innovatie in metaalbewerking van 3M. Net als andere industriële schuurmaterialen van 3M is deze schijf bestand tegen uiteenlopende toepassingen, waaronder slijpen en snijden van de hardste metalen. De schijf is ook ontworpen om beter te presteren naarmate hij sneller draait, dus een gereedschap dat zijn snelheid kan behouden is van cruciaal belang. Haal het maximale uit uw schijf door deze te combineren met een krachtige en duurzame 3M haakse slijpmachine voor betere prestaties en duurzaamheid in zware industriële omstandigheden. Gebruik altijd een beschermkap en overschrijd het aangegeven maximumtoerental op de schijf niet. 3M heeft alles wat u nodig hebt om uw team te voorzien van toonaangevende oplossingen. Zo zijn u en uw team voorbereid op elke uitdaging die op uw pad komt.
Opslaan in lijst

€ 15,29/ stukexcl. btw

€ 18,50incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Cubitron™ 3
Type
Cut and Grind Wheel
Korrel type
Nauwkeurig gevormde keramiek
Max. toerental
8500
Breedte
4.2 mm
Breedte
0.156 in
Schijfdiameter
180 mm
Schijfdiameter
7 in
Boringsdiameter
22.23 mm
Boringsdiameter
0.875 in
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor verf
Nee
Geschikt voor plamuur
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor autolak/vernis
Nee
Materiaal bekleding
Nauwkeurig gevormde keramiek
Toepassing
Slijpen, Doorslijpen
Uitvoering wiel
Type 27