Eriks
3M

3M Cubitron™ 3 afbraamschijf met verlaagd asgat, 97618, 36+, T27, 180 mm x 7 mm x 22,23 mm, speciale voor maken van groeven EN, 10/verpakking, 20 st/

  • ERIKS:14622495
  • Fabrikant:4064035078928
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De 3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat is een uitzonderlijk snel snijdende, stijfgebonden schijf met een lange levensduur voor het verwijderen van dikke lasnaden en voor andere zware slijptoepassingen. Deze schijf heeft een verlaagd centrum om onder elke hoek te kunnen slijpen en werkt goed op bijna alle materialen, maar is speciaal ontwikkeld voor gebruik op roestvast staal, koolstofstaal en legeringen uit de ruimtevaart. De 3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat haalt zijn kracht uit de vernieuwde 3M Precision Shaped Grain met gepatenteerde doorbraken in moleculaire verbindingstechnologie om scherpe, hoekige structuren te maken die continu afbreken om scherpe punten te vormen. Deze schone, scherpe punten zorgen voor schuurmateriaal dat sneller schuurt, minder warm wordt en veel langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen. De 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen zijn gemaakt voor professionals die meer uit hun gereedschap willen halen – ervaar de volgende generatie schuurprestaties door te kiezen voor de 3M™ Cubitron™slijpschijf met verlaagd asgat.De nieuwe prestaties van de 3M™ Cubitron™ 3 Afbraamschijf met verdiept asgat worden ondersteund door meer dan 100 jaar innovatie in metaalbewerking van 3M. Net als andere industriële schuurmaterialen van 3M is deze schijf bestand tegen uiteenlopende toepassingen, waaronder slijpen van de hardste metalen. De schijf is ook ontworpen om beter te presteren naarmate hij sneller draait, dus een gereedschap dat zijn snelheid kan behouden is van cruciaal belang. Haal het maximale uit uw schijf door deze te combineren met een krachtige en duurzame 3M haakse slijpmachine voor betere prestaties en duurzaamheid in zware industriële omstandigheden. Gebruik altijd een beschermkap en overschrijd het aangegeven maximumtoerental op de schijf niet. 3M heeft alles wat u nodig hebt om uw team te voorzien van toonaangevende oplossingen. Zo zijn u en uw team voorbereid op elke uitdaging die op uw pad komt.De nieuwe prestaties van de 3M™ Cubitron™ 3 Afbraamschijf met verdiept asgat worden ondersteund door meer dan 100 jaar innovatie in metaalbewerking van 3M. Net als andere industriële schuurmaterialen van 3M is deze schijf bestand tegen uiteenlopende toepassingen, waaronder slijpen van de hardste metalen. De schijf is ook ontworpen om beter te presteren naarmate hij sneller draait, dus een gereedschap dat zijn snelheid kan behouden is van cruciaal belang. Haal het maximale uit uw schijf door deze te combineren met een krachtige en duurzame 3M haakse slijpmachine voor betere prestaties en duurzaamheid in zware industriële omstandigheden. Gebruik altijd een beschermkap en overschrijd het aangegeven maximumtoerental op de schijf niet. 3M heeft alles wat u nodig hebt om uw team te voorzien van toonaangevende oplossingen. Zo zijn u en uw team voorbereid op elke uitdaging die op uw pad komt.
Opslaan in lijst

€ 19,50/ stukexcl. btw

€ 23,60incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Cubitron™ 3
Type
Center Grinding Wheel
Korrel type
Nauwkeurig gevormde keramiek
Max. toerental
8500
Breedte
7 mm
Breedte
0.25 in
Schijfdiameter
180 mm
Schijfdiameter
7 in
Boringsdiameter
22.23 mm
Boringsdiameter
0.875 in
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor verf
Nee
Geschikt voor plamuur
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor autolak/vernis
Nee
Materiaal bekleding
Nauwkeurig gevormde keramiek
Toepassing
Slijpen
Uitvoering wiel
Type 27