Uitvoering: gewikkelde vezelvliesschijf, met harsgebonden siliciumcarbide.
Zeer solide structuur voor zeer hoge kantvastheid, snijvermogen en levensduur. Universeel te gebruiken voor ontbraamwerkzaamheden. Tevens voor eenvoudige bewerking van werkstukken met contouren.€ 149,21/ stukexcl. btw
€ 180,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | 3M |
Serie | Scotch-Brite™ |
Type | 8019 |
Serie | Scotch-Brite™ |
Type | 8019 |
Schijfdiameter | 152.4 mm |
Gatdiameter centrale bevestiging | 25.4 mm |
Gereedschapopname | Middengat |
Hardmetaalsoort | Fijn |
Max. toerental | 6000 tr/min |
Uitvoeringsvorm | Wiel |
Dichtheid | 11 |
Kleur | Grijs |