Eriks
3M

3M BT-922 wegwerpbare beschermhoes

  • ERIKS:14088096
Image 1
Wegwerpbare beschermhoes voor BT Serie ademhalingslangen
3M™ ademslanghoezen voor motor- en luchtaangedreven ademhalingssystemen zijn ontworpen om de ademhalingsslang te beschermen tegen beschadigingen, waardoor de levensduur ervan wordt verlengd. Deze vervangende hoezen zijn speciaal ontworpen om de ademslangen te beschermen tegen mogelijke schade en vuil. Ze bieden diverse beschermingsopties. Kies uit brandvertragende hoezen ter bescherming tegen rondvliegende vonken, opties die bestand zijn tegen stralingswarmte of wegwerphoezen die beschermen tegen lakspray en vuil. Deze hoezen kunnen de duurzaamheid van uw ademslangen verbeteren, maar ze bieden geen extra ademhalingsbescherming. Het is belangrijk om alle onderdelen regelmatig te controleren en de hoezen te vervangen als deze beschadigd of vuil zijn. Deze hoezen zijn ontworpen voor compatibiliteit met 3M™ ademslangen en vormen een praktische oplossing om de levensduur en prestaties van uw apparatuur in uitdagende omgevingen te garanderen.
Opslaan in lijst

€ 5,00/ stukexcl. btw

€ 6,05incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Type
BT-922