Eriks
3M

3M BT-40 ademslang duurzaam

  • ERIKS:12465552
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ademslangen voor 3M™ Motoraangedreven ademhalingssystemen en systemen met luchttoevoer maken deel uit van een CE-goedgekeurd ademhalingssysteem
3M™ Ademslangen voor motoraangedreven systemen en systemen met luchttoevoer verbinden de luchtbron met de hoofdkap en zorgen ervoor dat schone lucht betrouwbaar en zonder beperking de hoofdkap bereikt. 3M™ Ademslangen voor motoraangedreven systemen en systemen met luchttoevoer zijn compatibel met bepaalde 3M™ Ademhalingshoofdkappen en Luchttoevoerunits.
3M™ Ademslangen voor motoraangedreven systemen en systemen met luchttoevoer verbinden de luchtbron met de hoofdkap en zorgen ervoor dat schone lucht betrouwbaar en zonder beperking de hoofdkap bereikt. 3M™ Ademslangen voor motoraangedreven systemen en systemen met luchttoevoer zijn compatibel met bepaalde 3M™ Ademhalingshoofdkappen en Luchttoevoerunits.
Opslaan in lijst

€ 156,21/ stukexcl. btw

€ 189,01incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
BT
Type
Breathing Tube
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Ja
Universeelmaat
Nee
Materiaal
Neopreen
Wegwerpuitvoering
Nee