Eriks
3M

3M BT-30 ademslang in lengte aanpasbaar

  • ERIKS:12159467
  • Fabrikant:4046719725168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ademslangen voor 3M™ Motoraangedreven ademhalingssystemen en systemen met luchttoevoer maken deel uit van een CE-goedgekeurd ademhalingssysteem

3M™ Ademslangen voor motoraangedreven systemen en systemen met luchttoevoer verbinden de luchtbron met de hoofdkap en zorgen ervoor dat schone lucht betrouwbaar en zonder beperking de hoofdkap bereikt. 3M™ Ademslangen voor motoraangedreven systemen en systemen met luchttoevoer zijn compatibel met bepaalde 3M™ Ademhalingshoofdkappen en Luchttoevoerunits.
Opslaan in lijst

81,05 €/ stukexcl. btw

98,07 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 16.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Versaflo™
Type
BT-30
Uitvoering
Slang