Eriks
3M

3M Beschermende overall 4520, L

  • ERIKS:12939407
  • Fabrikant:4046719401109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De 3M™ Beschermende overall 4520 bevat meerdere lagen SMMMS en biedt een doeltreffende bescherming en sterkte bij een gewicht van slechts 43 g/m². Hij heeft een groot ademend vermogen voelt als een zachte stof, biedt langdurig draagcomfort en beschermt tegen statische ontlading, gevaarlijke deeltjes en vloeistofspatten Type 5/6.
Gebruik de 3M™ Beschermende overall 4520 voor bescherming tegen vuil, spatten en giftige stofdeeltjes, met inbegrip van nucleaire deeltjes. Hij voldoet aan verschillende normen voor beschermende kleding tegen chemicaliën, met inbegrip van EN 1149 Elektrostatische eigenschappen, EN 1073-2 Tegen nucleaire deeltjes, EN ISO 13688, Type 6 Vloeistofspatten EN 13034, en Type 5 Stof EN ISO 13982-1. Eenvoudig herkenbaar aan de groene driehoek, gemaakt van hetzelfde 43-grams SMMMS-materiaal als de rest. Deze overall is ontwikkeld om het gewicht te verlagen zonder aan prestaties in te boeten, door extra lagen toe te voegen. Hij is gemaakt van SMMMS: een binnen- en buitenlaag spingebonden stof met drie lagen smeltgeblazen materiaal ertussen. De spingebonden lagen leveren de sterkte en spatbescherming, terwijl de smeltgeblazen lagen een geavanceerd meerlaags web van microvezels vormen dat alle droge deeltjes opvangt. Het zachte, ademende en zeer lichte nonwoven materiaal zorgt voor een goede afvoer van lichaamswarmte en vocht, voor langdurig draagcomfort en maximale productiviteit op de werkplek. Antistatische prestaties conform EN 1149, voor minimale kans op elektrostatische ontlading, vonkvorming en ontbranding. De 3M Beschermende overall 4520 is zeer geliefd voor toepassingen met deeltjes, zoals in de farmaceutische industrie en de hantering van giftige poeders.
Gebruik de 3M™ Beschermende overall 4520 voor bescherming tegen vuil, spatten en giftige stofdeeltjes, met inbegrip van nucleaire deeltjes. Hij voldoet aan verschillende normen voor beschermende kleding tegen chemicaliën, met inbegrip van EN 1149 Elektrostatische eigenschappen, EN 1073-2 Tegen nucleaire deeltjes, EN ISO 13688, Type 6 Vloeistofspatten EN 13034, en Type 5 Stof EN ISO 13982-1. Eenvoudig herkenbaar aan de groene driehoek, gemaakt van hetzelfde 43-grams SMMMS-materiaal als de rest. Deze overall is ontwikkeld om het gewicht te verlagen zonder aan prestaties in te boeten, door extra lagen toe te voegen. Hij is gemaakt van SMMMS: een binnen- en buitenlaag spingebonden stof met drie lagen smeltgeblazen materiaal ertussen. De spingebonden lagen leveren de sterkte en spatbescherming, terwijl de smeltgeblazen lagen een geavanceerd meerlaags web van microvezels vormen dat alle droge deeltjes opvangt. Het zachte, ademende en zeer lichte nonwoven materiaal zorgt voor een goede afvoer van lichaamswarmte en vocht, voor langdurig draagcomfort en maximale productiviteit op de werkplek. Antistatische prestaties conform EN 1149, voor minimale kans op elektrostatische ontlading, vonkvorming en ontbranding. De 3M Beschermende overall 4520 is zeer geliefd voor toepassingen met deeltjes, zoals in de farmaceutische industrie en de hantering van giftige poeders.
Opslaan in lijst

€ 7,61/ stukexcl. btw

€ 9,21incl. btw

674 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M