Eriks
3M

3M Beschermende overall 4515, wit, 2XL

  • ERIKS:13258365
  • Fabrikant:4046719400447
Image 1
De 3M™ Beschermende overall 4515 is een sterke 50 g/m² SMS-overall met uitstekend ademend vermogen en comfort, waardoor deze overall lange tijd comfortabel kan worden gedragen en de productiviteit ten goede komt. De overall is CE-gecertificeerd en beschermt tegen giftige stofdeeltjes van Type 5, vloeistofspatten van Type 6 en nucleaire deeltjes volgens EN 1073-2. Hij vormt een economische oplossing en is beschikbaar in verschillende kleuren om te helpen bij de identificatie en zonering.
Gebruik de 3M™ Beschermende overall 4515 voor CE-goedgekeurde bescherming tegen gevaren op de werkplek, zoals giftige stofdeeltjes, spatten en nucleaire deeltjes. Deze overall voldoet aan verschillende standaarden voor beschermende kleding tegen chemicaliën, met inbegrip van EN 1073-2 Beschermende kleding tegen radioactieve besmetting, EN ISO 13688, Type 6 Vloeistofspatten EN 13034, en Type 5 Stof EN ISO 13982-1. Hij is gemaakt van SMS: een binnen- en buitenlaag spingebonden stof met een laag smeltgeblazen materiaal ertussen. De spingebonden lagen leveren de sterkte en spatbescherming, terwijl de smeltgeblazen lagen een geavanceerd non-woven web van microvezels vormen dat alle droge deeltjes opvangt. Ideaal voor toepassingen met deeltjes of vezels, zoals asbestverwijdering of cementproductie. Het 50-grams materiaal is sterk, voor een betere scheurbestendigheid en een langere levensduur, zodat de drager kan vertrouwen op de prestaties. Gemaakt van sterk ademend materiaal dat lichaamswarmte en -vocht tijdens het dragen effectief afvoert.
Gebruik de 3M™ Beschermende overall 4515 voor CE-goedgekeurde bescherming tegen gevaren op de werkplek, zoals giftige stofdeeltjes, spatten en nucleaire deeltjes. Deze overall voldoet aan verschillende standaarden voor beschermende kleding tegen chemicaliën, met inbegrip van EN 1073-2 Beschermende kleding tegen radioactieve besmetting, EN ISO 13688, Type 6 Vloeistofspatten EN 13034, en Type 5 Stof EN ISO 13982-1. Hij is gemaakt van SMS: een binnen- en buitenlaag spingebonden stof met een laag smeltgeblazen materiaal ertussen. De spingebonden lagen leveren de sterkte en spatbescherming, terwijl de smeltgeblazen lagen een geavanceerd non-woven web van microvezels vormen dat alle droge deeltjes opvangt. Ideaal voor toepassingen met deeltjes of vezels, zoals asbestverwijdering of cementproductie. Het 50-grams materiaal is sterk, voor een betere scheurbestendigheid en een langere levensduur, zodat de drager kan vertrouwen op de prestaties. Gemaakt van sterk ademend materiaal dat lichaamswarmte en -vocht tijdens het dragen effectief afvoert.
Opslaan in lijst

€ 6,12/ stukexcl. btw

€ 7,41incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M