3M™ Automotive maskeertape 2328 is een beige maskeertape voor algemeen gebruik, geschikt voor uiteenlopende toepassingen bij lakherstel van auto's. Deze papieren tape hecht goed, biedt een stevige grip en kan schoon worden verwijderd. De tape is tevens soepel en heeft een hoge weerstand tegen scheuren op de randen. Verkrijgbaar in diverse populaire breedtes.
Onze 3M™ Automotive maskeertape 2328 is een kosteneffectieve tape met prestaties uit de middenklasse. De tape biedt vele voordelen voor in de werkplaats, zoals een goede hechting, stevige grip en schone verwijdering. 3M™ Automotive maskeertape 2328 is oplosmiddelbestendig en voorkomt doorlekken. Daarnaast is de tape soepel en heeft deze een goede weerstand tegen scheuren op de randen.