Eriks
3M

3M Automotive maskeertape 2328, 24 mm x 50 m, 06309

  • ERIKS:23580836
  • Fabrikant:4054596674905
Image 1
3M™ Automotive maskeertape 2328 is een beige maskeertape voor algemeen gebruik, geschikt voor uiteenlopende toepassingen bij lakherstel van auto's. Deze papieren tape hecht goed, biedt een stevige grip en kan schoon worden verwijderd. De tape is tevens soepel en heeft een hoge weerstand tegen scheuren op de randen. Verkrijgbaar in diverse populaire breedtes.
Onze 3M™ Automotive maskeertape 2328 is een kosteneffectieve tape met prestaties uit de middenklasse. De tape biedt vele voordelen voor in de werkplaats, zoals een goede hechting, stevige grip en schone verwijdering. 3M™ Automotive maskeertape 2328 is oplosmiddelbestendig en voorkomt doorlekken. Daarnaast is de tape soepel en heeft deze een goede weerstand tegen scheuren op de randen.
Opslaan in lijst

€ 1,89/ stukexcl. btw

€ 2,29incl. btw

Verkocht per: 36Min. order: 36

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
2328
Serie
2328
Breedte
25 mm
Lengte
50 m